SLV - M-POL, capuchon pour borne extérieure, anthracite, bord de mer - 1008475

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - couvercle
matériau - aluminium
couleur - anthracite
largeur - 120 mm
longueur - 120 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4024163295758
Réf. Sonepar
08208329575
Réf. Fournisseur
1008475
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
couvercle
matériau:
aluminium
couleur:
anthracite
largeur:
120 mm
longueur:
120 mm
hauteur:
22 mm
diamètre:
120 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
M-POL, capuchon pour borne extérieure, anthracite, bord de mer
Les Atouts de l'article:
Capuchon. Matériau principal: aluminium, Couleur: anthracite, Diamètre du luminaire: 12 cm, Dimension (L/W/H): ( 12 / 12 / 2.2 cm ), Poids: 0.14 kg.SLV Référence 1008475 / EAN 4024163295758
Les Atouts de la gamme:
La gamme M-POL offre un grand éventail de possibilités dans les espaces publics. Dans les parcs et jardins, dans les cours d’école et les parkings, à l’entrée d’un hôtel ou dans une zone commerciale, M-POL montre les espaces extérieurs sous leur meilleur jour. Grâce à sa souplesse technique, conjuguée à un design moderne et à une structure particulièrement robuste (IK10), M-POL permet de réaliser aisément toutes sortes de projets d’éclairage.
Les Atouts de l'article:
Capuchon. Matériau principal: aluminium, Couleur: anthracite, Diamètre du luminaire: 12 cm, Dimension (L/W/H): ( 12 / 12 / 2.2 cm ), Poids: 0.14 kg.SLV Référence 1008475 / EAN 4024163295758
Les Atouts de la gamme:
La gamme M-POL offre un grand éventail de possibilités dans les espaces publics. Dans les parcs et jardins, dans les cours d’école et les parkings, à l’entrée d’un hôtel ou dans une zone commerciale, M-POL montre les espaces extérieurs sous leur meilleur jour. Grâce à sa souplesse technique, conjuguée à un design moderne et à une structure particulièrement robuste (IK10), M-POL permet de réaliser aisément toutes sortes de projets d’éclairage.