SLV - M-POL, kit de fixation, extérieur, acier inoxydable - 1006382


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - acier inoxydable (inox)
couleur - acier inoxydable (inox)
largeur - 100 mm
longueur - 200 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4024163266581
Réf. Sonepar
02073326658
Réf. Fournisseur
1006382
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
acier inoxydable (inox)
couleur:
acier inoxydable (inox)
largeur:
100 mm
longueur:
200 mm
hauteur:
100 mm
diamètre:
100 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Plaque de montage. Couleur: acier inoxydable, Diamètre du luminaire: 10 cm, Dimension (L/W/H): ( 20 / 10 / 10 cm ), Poids: 0.215 kg.SLV Référence 1006382 / EAN 4024163266581
Les Atouts de la gamme:
La gamme M-POL offre un grand éventail de possibilités dans les espaces publics. Dans les parcs et jardins, dans les cours d’école et les parkings, à l’entrée d’un hôtel ou dans une zone commerciale, M-POL montre les espaces extérieurs sous leur meilleur jour. Grâce à sa souplesse technique, conjuguée à un design moderne et à une structure particulièrement robuste (IK10), M-POL permet de réaliser aisément toutes sortes de projets d’éclairage.