SLV - M-POL S tête de lampe 180°, anthracite, 10W, 700 lm, 2700 K, DALI, bord de mer - 1007235

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • hauteur/profondeur - 164 mm

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163275187

Réf. Sonepar

08208327518

Réf. Fournisseur

1007235

Réf. Commerciale

SLV

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

hauteur/profondeur:

164 mm

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

flux lumineux utile:

700 lm

puissance du système:

10 W

température de couleur:

2700...2700 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

type de luminaire:

borne lumineuse

avec plaque de base:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau de la verrine:

autre

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

500...500 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

élément de distribution de lumière:

autre

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

C

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

10...10 W

émission de lumière:

direct

efficacité lumineuse:

70 lm/W

angle de faisceau:

autre

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

120.9 mm

longueur:

120.9 mm

diamètre:

120.9 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

80

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

100

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

M-POL S tête de lampe 180°, anti-éblouissant, anthracite, 10 W, 700 lm, 2700 K, IRC80, DALI, bord de mer

Les Atouts de l'article:

Tête de lampe. Matériau principal: aluminium, Couleur: anthracite, Dimmable: DALI, Form: cylindrique, Puissance assignée: 10 W, Flux lumineux assigné: 700 lm, Température de couleur (CCT): 2700K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: L80B50 ≥ 50000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP65, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK10, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60Hz, Diamètre du luminaire: 12.09 cm, Dimension (L/W/H): ( 12.09 / 12.09 / 16.4 cm ), Poids: 1.05 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1007235 / EAN 4024163275187

Les Atouts de la gamme:

La gamme M-POL offre un grand éventail de possibilités dans les espaces publics. Dans les parcs et jardins, dans les cours d’école et les parkings, à l’entrée d’un hôtel ou dans une zone commerciale, M-POL montre les espaces extérieurs sous leur meilleur jour. Grâce à sa souplesse technique, conjuguée à un design moderne et à une structure particulièrement robuste (IK10), M-POL permet de réaliser aisément toutes sortes de projets d’éclairage.

Quelques mots du fabricant :

Intensité variable via DALI. Longue durée de vie de 50 000 heures. Résistant aux intempéries (IP65). Haute résistance aux chocs (IK10). Réduit la pollution lumineuse.