SLV - MANA 40, abat-jour, intérieur, rond, 40 cm, beige - 1004660

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du cadre - autre

  • matériau de l'abat-jour - autre

  • abat-jour de couleur principale - beige

  • forme - autre

  • couleur du cadre - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163248105

Réf. Sonepar

02073324810

Réf. Fournisseur

1004660

Marque

SLV

matériau du cadre:

autre

matériau de l'abat-jour:

autre

abat-jour de couleur principale:

beige

forme:

autre

couleur du cadre:

autre

motif / échantillon:

autre

nombre de couleurs de l'abat-jour:

1

abat-jour de couleur secondaire:

beige

longueur côté bas:

400 mm

largeur du bord inférieur:

400 mm

diamètre côté inférieur:

400 mm

longueur côté supérieur:

400 mm

largeur côté supérieur:

400 mm

diamètre côté supérieur:

400 mm

hauteur:

60 mm

MANA 40, abat-jour, intérieur, rond, 40 cm, beige

Les Atouts de l'article:

Abat-jour. Matériau principal: feutre et Aluminium, Couleur: beige, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5 mm, Diamètre du luminaire: 40 cm, Dimension (L/W/H): ( 40 / 40 / 6 cm ), Poids: 0.417 kg.SLV Référence 1004660 / EAN 4024163248105

Les Atouts de la gamme:

L’applique MANA 96 blanche issue de notre système MIX & MATCH permet des compositions personnalisées avec les abat-jours MANA. La source LED assure un éclairage homogène. Grâce à la fonction Dim to Warm, il est possible de régler/varier facilement l’ambiance lumineuse. Ce luminaire ne contient pas de source LED intégrée.