SLV - MANA 40, abat-jour, rond, H : 2,2 cm, blanc - 1008203

SLV GMBH
CopieCopie
SLV - MANA 40, abat-jour, rond, H : 2,2 cm, blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du cadre - acier

  • matériau de l'abat-jour - autre

  • abat-jour de couleur principale - blanc

  • forme - ronde droite

  • couleur du cadre - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163295239

Réf. Sonepar

08208329523

Réf. Fournisseur

1008203

Marque

SLV

matériau du cadre:

acier

matériau de l'abat-jour:

autre

abat-jour de couleur principale:

blanc

forme:

ronde droite

couleur du cadre:

autre

motif / échantillon:

teinte unie

nombre de couleurs de l'abat-jour:

1

longueur côté bas:

400 mm

largeur du bord inférieur:

400 mm

diamètre côté inférieur:

400 mm

longueur côté supérieur:

400 mm

largeur côté supérieur:

400 mm

diamètre côté supérieur:

400 mm

hauteur:

22 mm

MANA 40, abat-jour, rond, H : 2,2 cm, blanc

Les Atouts de l'article:

Abat-jour. Matériau principal: acier, Couleur: blanc, Form: rond, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Diamètre du luminaire: 40 cm, Dimension (L/W/H): ( 40 / 40 / 2.2 cm ), Poids: 0.93 kg.SLV Référence 1008203 / EAN 4024163295239

Les Atouts de la gamme:

L’applique MANA 96 blanche issue de notre système MIX & MATCH permet des compositions personnalisées avec les abat-jours MANA. La source LED assure un éclairage homogène. Grâce à la fonction Dim to Warm, il est possible de régler/varier facilement l’ambiance lumineuse. Ce luminaire ne contient pas de source LED intégrée.