SLV - MANA 60, abat-jour, intérieur, rond, 60 cm, beige - 1004662

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du cadre - autre
matériau de l'abat-jour - autre
abat-jour de couleur principale - beige
forme - autre
couleur du cadre - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163248129
Réf. Sonepar
02073324812
Réf. Fournisseur
1004662
Marque
SLV
matériau du cadre:
autre
matériau de l'abat-jour:
autre
abat-jour de couleur principale:
beige
forme:
autre
couleur du cadre:
autre
motif / échantillon:
autre
nombre de couleurs de l'abat-jour:
1
abat-jour de couleur secondaire:
beige
longueur côté bas:
600 mm
largeur du bord inférieur:
600 mm
diamètre côté inférieur:
600 mm
longueur côté supérieur:
600 mm
largeur côté supérieur:
600 mm
diamètre côté supérieur:
600 mm
hauteur:
60 mm
Les Atouts de l'article:
Abat-jour. Matériau principal: feutre et Aluminium, Couleur: beige, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre supérieur à 12,5 mm, Diamètre du luminaire: 60 cm, Dimension (L/W/H): ( 60 / 60 / 6 cm ), Poids: 0.89 kg.SLV Référence 1004662 / EAN 4024163248129
Les Atouts de la gamme:
L’applique MANA 96 blanche issue de notre système MIX & MATCH permet des compositions personnalisées avec les abat-jours MANA. La source LED assure un éclairage homogène. Grâce à la fonction Dim to Warm, il est possible de régler/varier facilement l’ambiance lumineuse. Ce luminaire ne contient pas de source LED intégrée.




