SLV - MANA 60, abat-jour, intérieur, rond, 60 cm, gris - 1004663

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du cadre - aluminium

  • matériau de l'abat-jour - autre

  • abat-jour de couleur principale - gris

  • forme - autre

  • couleur du cadre - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163248136

Réf. Sonepar

02073324813

Réf. Fournisseur

1004663

Réf. Commerciale

SLV

matériau du cadre:

aluminium

matériau de l'abat-jour:

autre

abat-jour de couleur principale:

gris

forme:

autre

couleur du cadre:

autre

motif / échantillon:

teinte unie

nombre de couleurs de l'abat-jour:

1

abat-jour de couleur secondaire:

gris

longueur côté bas:

600 mm

largeur du bord inférieur:

600 mm

diamètre côté inférieur:

600 mm

longueur côté supérieur:

600 mm

largeur côté supérieur:

600 mm

diamètre côté supérieur:

600 mm

hauteur:

60 mm

MANA 60, abat-jour, intérieur, rond, 60 cm, gris

Les Atouts de l'article:

Abat-jour. Matériau principal: feutre et Aluminium, Couleur: gris, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5 mm, Diamètre du luminaire: 60 cm, Dimension (L/W/H): ( 60 / 60 / 6 cm ), Poids: 0.862 kg.SLV Référence 1004663 / EAN 4024163248136

Les Atouts de la gamme:

L’applique MANA 96 blanche issue de notre système MIX & MATCH permet des compositions personnalisées avec les abat-jours MANA. La source LED assure un éclairage homogène. Grâce à la fonction Dim to Warm, il est possible de régler/varier facilement l’ambiance lumineuse. Ce luminaire ne contient pas de source LED intégrée.