SLV - MANA, diffuseur, intérieur, longueur 29 cm, blanc - 1000623

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du cadre - aluminium

  • matériau de l'abat-jour - autre

  • abat-jour de couleur principale - blanc

  • forme - ronde droite

  • couleur du cadre - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163189156

Réf. Sonepar

02073318915

Réf. Fournisseur

1000623

Réf. Commerciale

SLV

matériau du cadre:

aluminium

matériau de l'abat-jour:

autre

abat-jour de couleur principale:

blanc

forme:

ronde droite

couleur du cadre:

autre

motif / échantillon:

teinte unie

nombre de couleurs de l'abat-jour:

1

abat-jour de couleur secondaire:

blanc

longueur côté bas:

290 mm

largeur du bord inférieur:

70 mm

longueur côté supérieur:

290 mm

largeur côté supérieur:

70 mm

hauteur:

95 mm

MANA, diffuseur, intérieur, longueur 29 cm, blanc

Les Atouts de l'article:

Abat-jour. Matériau principal: Aluminium, Couleur: blanc, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5 mm, Dimension (L/W/H): ( 29 / 7 / 9.5 cm ), Poids: 0.404 kg.SLV Référence 1000623 / EAN 4024163189156

Les Atouts de la gamme:

L’applique MANA 96 blanche issue de notre système MIX & MATCH permet des compositions personnalisées avec les abat-jours MANA. La source LED assure un éclairage homogène. Grâce à la fonction Dim to Warm, il est possible de régler/varier facilement l’ambiance lumineuse. Ce luminaire ne contient pas de source LED intégrée.