SLV - MEDO® PRO 60, applique et plafonnier, intérieur, rond, blanc, LED, 37W, UGR <19 - 1006418

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5000 lm

  • puissance du système - 37 W

  • température de couleur - 3000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP50

  • longueur - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163266222

Réf. Sonepar

08208326622

Réf. Fournisseur

1006418

Réf. Commerciale

SLV

flux lumineux utile:

5000 lm

puissance du système:

37 W

température de couleur:

3000...4000 K

indice de protection (IP):

IP50

longueur:

600 mm

efficacité lumineuse:

135.14 lm/W

variation DALI:

Oui

évaluation de l’éblouissement (UGR):

19

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR &lt; 19):

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

protection de la surface du boîtier:

laqué / peint

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

autre

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

1000...1000 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Oui

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Oui

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

C

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-25...45 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec grilles d'aération:

Non

puissance de lampe acceptée:

37...37 W

couleur de la lumière:

blanc

valeur de papillotement Pst LM:

0.04

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

valeur d'effet stroboscopique SVM:

0.05

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

600 mm

hauteur/profondeur:

92 mm

diamètre externe:

600 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

température de couleur réglable:

niveaux

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

MEDO® PRO 60, applique et plafonnier LED, intérieur, rond, blanc, blanc, LED, 37 W, 3000-4000 K, IP 50, IRC 90, 5000/5100 lm, IK02, variable DALI, UGR < 19, aluminium

Les Atouts de l'article:

Intérieur applique murale ou de plafond avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: aluminium et acier, Couleur: blanc et blanc, Dimmable: DALI,Touch, Form: rond, Puissance assignée: 37 W, Flux lumineux assigné: 5000 / 5100 lm, Température de couleur (CCT): 3000/4000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Maintien du flux lumineux: L80B10 ≥ 50000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP50, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60Hz, Diamètre du luminaire: 60 cm, Dimension (L/W/H): ( 60 / 60 / 9.2 cm ), Poids: 4.6 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1006418 / EAN 4024163266222

Les Atouts de la gamme:

La gamme MEDO allie avec élégance performance et design. De haute qualité, elle répond à toutes les attentes : installation au plafond, suspendue, encastrée ou murale selon les modèles, forme ronde ou carrée, à la maison, dans les projets tertiaires ou les commerces, la gamme MEDO est incontournable. Disponibles dans une vaste gamme de coloris et de tailles, les luminaires MEDO sont variables et s’adaptent à tous les univers et toutes les pièces. Découvrez toute la polyvalence du grand classique de l’éclairage MEDO nouvelle génération.

Quelques mots du fabricant :

Durée de vie longue : 50 000 heures.