SLV - MEDO 30, kit de suspension à 3 fils pour plafonnier, intérieur, gris, IP 20 - 133814

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble

  • matériau - acier

  • couleur - gris

  • longueur - 1500 mm

  • hauteur - 30 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163125987

Réf. Sonepar

02073312598

Réf. Fournisseur

133814

Réf. Commerciale

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par câble

matériau:

acier

couleur:

gris

longueur:

1500 mm

hauteur:

30 mm

diamètre:

130 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

MEDO 30, kit de suspension à 3 fils pour plafonnier, intérieur, gris, IP 20, longueur 1,5 m, acier

Les Atouts de l'article:

Kit de suspension. Matériau principal: Acier, Couleur: gris, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre supérieur à 12,5 mm, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60Hz, Poids: 0.463 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 133814 / EAN 4024163125987

Les Atouts de la gamme:

La gamme MEDO allie avec élégance performance et design. De haute qualité, elle répond à toutes les attentes : installation au plafond, suspendue, encastrée ou murale selon les modèles, forme ronde ou carrée, à la maison, dans les projets tertiaires ou les commerces, la gamme MEDO est incontournable. Disponibles dans une vaste gamme de coloris et de tailles, les luminaires MEDO sont variables et s’adaptent à tous les univers et toutes les pièces. Découvrez toute la polyvalence du grand classique de l’éclairage MEDO nouvelle génération.