SLV - MINI ALU TRACK rail, 1m, chrome, max 12,5A - 186502

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 1000 mm

  • tension nominale (Un) - 12...12 V

  • nombre de groupes/phases - 1

  • charge électrique max. par phase - 150 W

  • couleur - chrome

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163124904

Réf. Sonepar

02073312490

Réf. Fournisseur

186502

Réf. Commerciale

SLV

longueur:

1000 mm

tension nominale (Un):

12...12 V

nombre de groupes/phases:

1

charge électrique max. par phase:

150 W

couleur:

chrome

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

classe de protection:

III

convient pour un usage domotique:

Non

forme:

autre

matériau:

aluminium

finition de la surface:

brillant

PLIABLE:

Non

largeur:

11 mm

hauteur:

9 mm

MINI ALU TRACK rail, 1m, chrome, max 12,5A

Les Atouts de l'article:

Intérieur rail monté en applique pour le Système de rail Glu-Trax/Mini Alu. Matériau principal: Aluminium et polycarbonate (PC), Couleur: chrome, Classe de protection (EN 61140): III, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre supérieur à 12,5 mm, Tension d'alimentation: 12V ~50Hz, Dimension (L/W/H): ( 100 / 1.1 / 0.9 cm ), Poids: 0.17 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 186502 / EAN 4024163124904