Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

SLV - MOBALA, boîte d'encastrement, intérieur, noir - 1002983

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - boîtier d'installation

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • largeur - 80 mm

  • longueur - 80 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163231756

Réf. Sonepar

02073323175

Réf. Fournisseur

1002983

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

boîtier d'installation

matériau:

plastique

couleur:

noir

largeur:

80 mm

longueur:

80 mm

hauteur:

60 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

MOBALA, boîte d'encastrement, intérieur, noir

Les Atouts de l'article:

Boîte d'encastrement. Matériau principal: plastique, Couleur: noir, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre supérieur à 12,5 mm, Dimension (L/W/H): ( 6 / 8 / 8 cm ), Poids: 0.079 kg.SLV Référence 1002983 / EAN 4024163231756

Les Atouts de la gamme:

Encastré mural aluminium MOBALA WL. La LED invisible émet une lumière indirecte sur la surface à éclairer. Cela permet un éclairage non éblouissant des chemins et escaliers. L’encastré MOBALA est disponible avec boîtier de coloris blanc. Un cadre de montage ainsi qu’une boîte d’encastrement sont disponibles en option pour le montage dans la maçonnerie. Ce luminaire comprend des lampes LED intégrées.