SLV - Module d'éclairage de secours, batterie incluse, voyant témoin, DALI - 1007892

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse - LED

  • système de contrôle - auto-test automatique

  • type de commutation - non permanent

  • tension nominale (Un) - 200...240 V

  • temps d'opération nominal - 0...3 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163290111

Réf. Sonepar

08208329011

Réf. Fournisseur

1007892

Marque

SLV

source lumineuse:

LED

système de contrôle:

auto-test automatique

type de commutation:

non permanent

tension nominale (Un):

200...240 V

temps d'opération nominal:

0...3 h

avec interrupteur à distance:

Oui

classe de protection:

II

Module d'éclairage de secours, batterie incluse, voyant témoin, fonctions de test, DALI

Les Atouts de l'article:

Élément d'éclairage de secours. Matériau principal: Polycarbonate (PC), Couleur: blanc, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protégé contre les corps solides > 12,5 mm, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Poids: 0.356 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1007892 / EAN 4024163290111