SLV - MOLAT, borne extérieure, anthracite, E27, 60W max, IP44 - 1000822

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
indice de protection contre les chocs (IK) - IK02
hauteur/profondeur - 230 mm
couleur du boîtier/corps - anthracite
matériau du boîtier/corps - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4024163191142
Réf. Sonepar
02073319114
Réf. Fournisseur
1000822
Marque
SLV
indice de protection (IP):
IP44
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
hauteur/profondeur:
230 mm
couleur du boîtier/corps:
anthracite
matériau du boîtier/corps:
aluminium
classe de qualité matériau boîtier/corps:
autre
flux lumineux utile:
700 lm
puissance du système:
60 W
température de couleur:
2700...4000 K
type de luminaire:
borne lumineuse
avec plaque de base:
Oui
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
E27
traitement de la surface:
laqué / peint
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Non
appareil de commande échangeable:
Non
élément de distribution de lumière:
autre
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
60...60 W
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
efficacité lumineuse:
93.3333 lm/W
angle de faisceau:
autre
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
1
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
340 mm
longueur:
1000 mm
diamètre:
230 mm
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
1.5 mm²
type de connexion:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Extérieur lampadaires. Matériau principal: Aluminium et Verre, Couleur: anthracite, Culot: E27, Puissance assignée: 60 W, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP44, donc protection contre les corps étrangers solides > 1mm et protection contre les projections d'eau de toutes les directions, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Tension d'alimentation: 230V ~50/60Hz, Diamètre du luminaire: 23 cm, Diamètre du baldaquin: 11.6 cm, Dimension (L/W/H): ( 34 / 23 / 100 cm ), Poids: 2.189 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1000822 / EAN 4024163191142
Les Atouts de la gamme:
L’applique MOLAT est en aluminium laqué et verre qui recouvre la douille E27 intégrée. La tête placée sur le bras courbé est fixe et orientée vers le bas. Luminaire adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP44. Branchement électrique des luminaires disponibles en coloris anthracite, directement sur le réseau 230V.






