SLV - NAUTILUS 15 (NAUTILUS PIQUET XL), spot sur piquet, rouille, GU10 11W max., IP65 - 1001964

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK06

  • hauteur/profondeur - 95 mm

  • couleur du boîtier/corps - autre

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4024163221955

Réf. Sonepar

02073322195

Réf. Fournisseur

1001964

Marque

SLV

indice de protection (IP):

IP44

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

hauteur/profondeur:

95 mm

couleur du boîtier/corps:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

flux lumineux utile:

400 lm

puissance du système:

11 W

température de couleur:

2700...4000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

15000 h

type de luminaire:

piquet de sol

avec plaque de base:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

GU10

traitement de la surface:

laqué / peint

matériau de la verrine:

autre

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

11...11 W

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

efficacité lumineuse:

66.6667 lm/W

angle de faisceau:

autre

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

facteur de puissance (cos phi):

1

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

95 mm

longueur:

130 mm

diamètre:

95 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

1.5 mm²

type de connexion:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BIG NAUTILUS, projecteur extérieur, rond, rouille, GU10/LED GU10 51mm, 11W max, IP65

Les Atouts de l'article:

Extérieur spots à piquer. Matériau principal: Aluminium, Couleur: rouille, Culot: GU10, Form: autre, Puissance assignée: 11 W, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP44/IP65, donc protection contre la pénétration de la poussière et protection contre les jets d'eau de toutes directions, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK06, Tension d'alimentation: 230V ~50Hz, Diamètre du luminaire: 9.5 cm, Dimension (L/W/H): ( 13 / 9.5 / 9.5 cm ), Poids: 0.589 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1001964 / EAN 4024163221955

Les Atouts de la gamme:

Les projecteurs de la gamme NAUTILUS sont les produits Plug & Play phares de SLV. Depuis de nombreuses années, ils agrémentent aussi bien les espaces extérieurs que commerciaux. Les raisons sont évidentes : leur qualité irréprochable en matière de résistance et de flexibilité. Que vous utilisiez un luminaire d’extérieur NAUTILUS pour éclairer un massif de fleurs, des arbres ou un point d’eau, il assurera une ambiance incomparable et de superbes effets lumineux à votre jardin durant les longues nuits d’hiver et les chaudes soirées estivales. La gamme NAUTILUS dispose d’un vaste choix de modèles de différents types, formes et couleurs, à fiche ou extrémité dénudée, avec plaque de montage ou piquet. N’attendez pas pour découvrir les multiples avantages du grand classique de SLV !