SLV - NAUTILUS, projecteur extérieur, inox, GX5.3/QR-C51, 35W max, IP67, inox 304 - 229090

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 355 lm

  • puissance du système - 35 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP67

  • couleur du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163090421

Réf. Sonepar

02073229090

Réf. Fournisseur

229090

Marque

SLV

flux lumineux utile:

355 lm

puissance du système:

35 W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de protection (IP):

IP67

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

classe de protection:

III

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Oui

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

rotatif et orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

GX5,3

matériau du boîtier/corps:

acier

traitement de la surface:

laqué / peint

matériau de la verrine:

verre transparent

surface brossée:

Non

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

12...12 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

réflecteur:

autre

élément de distribution de lumière:

autre

répartition lumineuse:

symétrique

couleur du réflecteur:

autre

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

régulation constante du flux lumineux:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

puissance de lampe acceptée:

35...35 W

couleur de la lumière:

blanc

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

100 mm

hauteur/profondeur:

100 mm

longueur:

125 mm

diamètre externe:

100 mm

type de câblage:

terminaison

type de connexion:

autre

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

compatible IFTTT:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

NAUTILUS, projecteur extérieur, inox, GX5.3/QR-C51, 35W max, IP67, inox 304

Les Atouts de l'article:

Extérieur applique murale ou de plafond. Matériau principal: Inox 304 et Verre, Couleur: inox, Culot: GX5.3, Form: autre, Puissance assignée: 35 W, Classe de protection (EN 61140): III, Indice de protection (DIN EN 60529): IP67, donc protection contre la pénétration de la poussière et protection contre l'intrusion d'eau en cas d'immersion temporaire, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK03, Tension d'alimentation: 12V ~50Hz, Diamètre du luminaire: 10 cm, Dimension (L/W/H): ( 10 / 10 / 12.5 cm ), Poids: 0.822 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 229090 / EAN 4024163090421

Les Atouts de la gamme:

Les projecteurs de la gamme NAUTILUS sont les produits Plug & Play phares de SLV. Depuis de nombreuses années, ils agrémentent aussi bien les espaces extérieurs que commerciaux. Les raisons sont évidentes : leur qualité irréprochable en matière de résistance et de flexibilité. Que vous utilisiez un luminaire d’extérieur NAUTILUS pour éclairer un massif de fleurs, des arbres ou un point d’eau, il assurera une ambiance incomparable et de superbes effets lumineux à votre jardin durant les longues nuits d’hiver et les chaudes soirées estivales. La gamme NAUTILUS dispose d’un vaste choix de modèles de différents types, formes et couleurs, à fiche ou extrémité dénudée, avec plaque de montage ou piquet. N’attendez pas pour découvrir les multiples avantages du grand classique de SLV !