Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

SLV - NEW TRIA® 68, collerette spot encastré, intérieur, rond, orientable, doré - 1007334

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - couvercle

  • matériau - aluminium

  • couleur - rouge

  • largeur - 82 mm

  • longueur - 82 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163276559

Réf. Sonepar

08208327655

Réf. Fournisseur

1007334

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

couvercle

matériau:

aluminium

couleur:

rouge

largeur:

82 mm

longueur:

82 mm

hauteur:

26 mm

diamètre:

82 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

NEW TRIA® 68, collerette pour spot encastré de plafond, intérieur, rond, orientable, doré, IP 20, diamètre 8,2cm, aluminium

Les Atouts de l'article:

Cache. Matériau principal: aluminium, Couleur: or rose, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Diamètre du luminaire: 8.2 cm, Diamètre de la découpe: 6.8 cm, Dimension (L/W/H): ( 8.2 / 8.2 / 2.6 cm ), Poids: 0.065 kg.SLV Référence 1007334 / EAN 4024163276559

Les Atouts de la gamme:

Découvrez l’éventail de possibilités des downlights encastrées NEW TRIA®, vos alliées absolues pour l’éclairage général et d’accentuation. Avec sa large palette de modules LED et de cadres de montage, NEW TRIA® s’adapte à tous les espaces et tous les besoins. Que vous souhaitiez créer une atmosphère agréable dans le salon ou apporter une luminosité efficace dans un grand espace de travail, NEW TRIA® vous propose le downlight idéal pour chaque projet.

Quelques mots du fabricant :

Design modulaire et personnalisable pour s'adapter à tous les styles décoratifs.