SLV - NEW TRIA® 75, collerette spot encastré, intérieur, carré, orientable, doré - 1007341


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - couvercle
matériau - aluminium
couleur - rouge
largeur - 90 mm
longueur - 90 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4024163276481
Réf. Sonepar
08208327648
Réf. Fournisseur
1007341
Réf. Commerciale
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
couvercle
matériau:
aluminium
couleur:
rouge
largeur:
90 mm
longueur:
90 mm
hauteur:
26 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
NEW TRIA® 75, collerette pour spot encastré de plafond, intérieur, carré, orientable, doré, IP 20, L : 9 cm; l : 9 cm, aluminium
Les Atouts de l'article:
Cache. Matériau principal: aluminium, Couleur: or rose, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Diamètre de la découpe: 7.5 cm, Dimension (L/W/H): ( 9 / 9 / 2.6 cm ), Poids: 0.09 kg.SLV Référence 1007341 / EAN 4024163276481
Les Atouts de la gamme:
Découvrez l’éventail de possibilités des downlights encastrées NEW TRIA®, vos alliées absolues pour l’éclairage général et d’accentuation. Avec sa large palette de modules LED et de cadres de montage, NEW TRIA® s’adapte à tous les espaces et tous les besoins. Que vous souhaitiez créer une atmosphère agréable dans le salon ou apporter une luminosité efficace dans un grand espace de travail, NEW TRIA® vous propose le downlight idéal pour chaque projet.
Quelques mots du fabricant :
Design polyvalent : Cadre rond ou carré, inclinable, orientable, et pivotant.
Les Atouts de l'article:
Cache. Matériau principal: aluminium, Couleur: or rose, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Diamètre de la découpe: 7.5 cm, Dimension (L/W/H): ( 9 / 9 / 2.6 cm ), Poids: 0.09 kg.SLV Référence 1007341 / EAN 4024163276481
Les Atouts de la gamme:
Découvrez l’éventail de possibilités des downlights encastrées NEW TRIA®, vos alliées absolues pour l’éclairage général et d’accentuation. Avec sa large palette de modules LED et de cadres de montage, NEW TRIA® s’adapte à tous les espaces et tous les besoins. Que vous souhaitiez créer une atmosphère agréable dans le salon ou apporter une luminosité efficace dans un grand espace de travail, NEW TRIA® vous propose le downlight idéal pour chaque projet.
Quelques mots du fabricant :
Design polyvalent : Cadre rond ou carré, inclinable, orientable, et pivotant.
NoticePDF