SLV - NEW TRIA® 75, spot encastré, intérieur, carré, orientable, alu, GU10, 10W, IP 20 - 1007379

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 10 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - aluminium

  • classe de protection - II

  • variation DALI - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4024163276108

Réf. Sonepar

08208327610

Réf. Fournisseur

1007379

Réf. Commerciale

SLV

puissance du système:

10 W

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

aluminium

classe de protection:

II

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

diamètre intégré:

75...75 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

65 mm

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Oui

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

rotatif et orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

GU10

matériau du boîtier/corps:

aluminium

traitement de la surface:

laqué / peint

matériau de la verrine:

autre

surface brossée:

Non

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

réflecteur:

autre

élément de distribution de lumière:

autre

couleur du réflecteur:

autre

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

régulation constante du flux lumineux:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

puissance de lampe acceptée:

10...10 W

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

90 mm

hauteur/profondeur:

26 mm

longueur:

90 mm

largeur d'encastrement:

75 mm

longueur d’encastrement:

75 mm

type de câblage:

terminaison

section de conducteur connectable:

2.5...2.5 mm²

alimentation de secours intégrée:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

compatible IFTTT:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

NEW TRIA® 75, spot encastré de plafond, intérieur, carré, orientable, alu, GU10, 10 W, IP 20, IK02, aluminium

Les Atouts de l'article:

Intérieur plafonnier encastré. Matériau principal: aluminium, Couleur: aluminium, Culot: GU10, Form: carré, Puissance assignée: 10 W, Classe de protection (EN 61140): II, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60Hz, Diamètre de la découpe: 7.5 cm, Dimension (L/W/H): ( 9 / 9 / 2.6 cm ), Poids: 0.13 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1007379 / EAN 4024163276108

Les Atouts de la gamme:

Découvrez l’éventail de possibilités des downlights encastrées NEW TRIA®, vos alliées absolues pour l’éclairage général et d’accentuation. Avec sa large palette de modules LED et de cadres de montage, NEW TRIA® s’adapte à tous les espaces et tous les besoins. Que vous souhaitiez créer une atmosphère agréable dans le salon ou apporter une luminosité efficace dans un grand espace de travail, NEW TRIA® vous propose le downlight idéal pour chaque projet.

Quelques mots du fabricant :

Inclinaison flexible 30° pour un éclairage personnalisé.