SLV - NEW TRIA®, module LED pour spot encastré, intérieur, noir, 8,3W, IP 20 - 1007382

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 8.3...8.3 W
flux lumineux - 705...705 lm
température de couleur - 2700 K
angle de rayonnement - 60...60 °
type de tension - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4024163277853
Réf. Sonepar
08208327785
Réf. Fournisseur
1007382
Marque
SLV
puissance de la lampe:
8.3...8.3 W
flux lumineux:
705...705 lm
température de couleur:
2700 K
angle de rayonnement:
60...60 °
type de tension:
AC
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
adapté à un courant constant:
Non
adapté à une tension constante:
Oui
appareil externe requis:
Non
tension de fonctionnement:
220...240 V
tension de lampe:
220...240 V
nombre de LED:
1
forme:
autre
couleur:
blanc
flexible:
Non
efficacité lumineuse spécifique:
84...84 lm/W
adapté à l'éclairage général:
Oui
adapté aux feux de circulation:
Non
adapté aux dispositifs de signalisation à message variable:
Non
adapté au trafic ferroviaire:
Non
adapté aux panneaux de signalisation:
Non
longueur:
50 mm
largeur:
50 mm
hauteur:
39 mm
diamètre:
50 mm
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale moyenne:
50000 h
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
Les Atouts de l'article:
Intérieur module LED avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: aluminium, Couleur: noir, Dimmable: Variateur en début de phase,Variateur en fin de phase, Puissance assignée: 8.3 W, Flux lumineux assigné: 705 lm, Température de couleur (CCT): 2700K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Classe d'efficacité énergétique: F, Maintien du flux lumineux: L80B10 ≥ 50000 h, Classe de protection (EN 61140): II, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 5 cm, Dimension (L/W/H): ( 5 / 5 / 3.9 cm ), Poids: 0.148 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1007382 / EAN 4024163277853
Les Atouts de la gamme:
Découvrez l’éventail de possibilités des downlights encastrées NEW TRIA®, vos alliées absolues pour l’éclairage général et d’accentuation. Avec sa large palette de modules LED et de cadres de montage, NEW TRIA® s’adapte à tous les espaces et tous les besoins. Que vous souhaitiez créer une atmosphère agréable dans le salon ou apporter une luminosité efficace dans un grand espace de travail, NEW TRIA® vous propose le downlight idéal pour chaque projet.
Quelques mots du fabricant :
Intensité variable avec variateur en phase ascendante et descendante.





