SLV - NEW TRIA® 68, collerette pour spot encastré, intérieur, carré, blanc, IP 65 - 1007339


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - couvercle
matériau - aluminium
couleur - blanc
largeur - 83 mm
longueur - 83 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4024163276504
Réf. Sonepar
08208327650
Réf. Fournisseur
1007339
Réf. Commerciale
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
couvercle
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
largeur:
83 mm
longueur:
83 mm
hauteur:
35.5 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Cache. Matériau principal: aluminium, Couleur: blanc, Indice de protection (DIN EN 60529): IP65, Diamètre de la découpe: 6.8 cm, Dimension (L/W/H): ( 8.3 / 8.3 / 3.55 cm ), Poids: 0.11 kg.SLV Référence 1007339 / EAN 4024163276504
Les Atouts de la gamme:
Découvrez l’éventail de possibilités des downlights encastrées NEW TRIA®, vos alliées absolues pour l’éclairage général et d’accentuation. Avec sa large palette de modules LED et de cadres de montage, NEW TRIA® s’adapte à tous les espaces et tous les besoins. Que vous souhaitiez créer une atmosphère agréable dans le salon ou apporter une luminosité efficace dans un grand espace de travail, NEW TRIA® vous propose le downlight idéal pour chaque projet.
Quelques mots du fabricant :
Résistant aux environnements humides grâce à la protection IP65.