SLV - NEW TRIA® 68, collerette pour spot encastré, intérieur, carré, noir, IP 65 - 1007347

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - couvercle
matériau - aluminium
couleur - noir
largeur - 82 mm
longueur - 82 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4024163276429
Réf. Sonepar
08208327642
Réf. Fournisseur
1007347
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
couvercle
matériau:
aluminium
couleur:
noir
largeur:
82 mm
longueur:
82 mm
hauteur:
34 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
NEW TRIA® 68, collerette pour spot encastré de plafond, intérieur, carré, noir, IP 65, L : 8,2 cm; l : 8,2 cm, aluminium
Les Atouts de l'article:
Cache. Matériau principal: aluminium, Couleur: noir, Indice de protection (DIN EN 60529): IP65, Diamètre de la découpe: 6.8 cm, Dimension (L/W/H): ( 8.2 / 8.2 / 3.4 cm ), Poids: 0.109 kg.SLV Référence 1007347 / EAN 4024163276429
Les Atouts de la gamme:
Découvrez l’éventail de possibilités des downlights encastrées NEW TRIA®, vos alliées absolues pour l’éclairage général et d’accentuation. Avec sa large palette de modules LED et de cadres de montage, NEW TRIA® s’adapte à tous les espaces et tous les besoins. Que vous souhaitiez créer une atmosphère agréable dans le salon ou apporter une luminosité efficace dans un grand espace de travail, NEW TRIA® vous propose le downlight idéal pour chaque projet.
Quelques mots du fabricant :
Résistant aux intempéries grâce à la protection IP65.
Les Atouts de l'article:
Cache. Matériau principal: aluminium, Couleur: noir, Indice de protection (DIN EN 60529): IP65, Diamètre de la découpe: 6.8 cm, Dimension (L/W/H): ( 8.2 / 8.2 / 3.4 cm ), Poids: 0.109 kg.SLV Référence 1007347 / EAN 4024163276429
Les Atouts de la gamme:
Découvrez l’éventail de possibilités des downlights encastrées NEW TRIA®, vos alliées absolues pour l’éclairage général et d’accentuation. Avec sa large palette de modules LED et de cadres de montage, NEW TRIA® s’adapte à tous les espaces et tous les besoins. Que vous souhaitiez créer une atmosphère agréable dans le salon ou apporter une luminosité efficace dans un grand espace de travail, NEW TRIA® vous propose le downlight idéal pour chaque projet.
Quelques mots du fabricant :
Résistant aux intempéries grâce à la protection IP65.
NoticePDF






