SLV - NEW TRIA® 75, collerette spot encastré, intérieur, carré, orientable, blanc - 1007349

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - couvercle

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • largeur - 90 mm

  • longueur - 90 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4024163276405

Réf. Sonepar

08208327640

Réf. Fournisseur

1007349

Réf. Commerciale

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

couvercle

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

largeur:

90 mm

longueur:

90 mm

hauteur:

26 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

NEW TRIA® 75, collerette pour spot encastré de plafond, intérieur, carré, orientable, blanc, IP 20, L : 9 cm; l : 9 cm, aluminium

Les Atouts de l'article:

Cache. Matériau principal: aluminium, Couleur: blanc, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Diamètre de la découpe: 7.5 cm, Dimension (L/W/H): ( 9 / 9 / 2.6 cm ), Poids: 0.09 kg.SLV Référence 1007349 / EAN 4024163276405

Les Atouts de la gamme:

Découvrez l’éventail de possibilités des downlights encastrées NEW TRIA®, vos alliées absolues pour l’éclairage général et d’accentuation. Avec sa large palette de modules LED et de cadres de montage, NEW TRIA® s’adapte à tous les espaces et tous les besoins. Que vous souhaitiez créer une atmosphère agréable dans le salon ou apporter une luminosité efficace dans un grand espace de travail, NEW TRIA® vous propose le downlight idéal pour chaque projet.

Quelques mots du fabricant :

Design modulaire et personnalisable pour diverses ambiances.