SLV - NEW TRIA® 75, collerette spot encastré, intérieur, rond, en retrait, blanc - 1007450


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - couvercle
matériau - aluminium
couleur - blanc
largeur - 82 mm
longueur - 82 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4024163277174
Réf. Sonepar
08208327717
Réf. Fournisseur
1007450
Réf. Commerciale
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
couvercle
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
largeur:
82 mm
longueur:
82 mm
hauteur:
49 mm
diamètre:
82 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Cache. Matériau principal: aluminium, Couleur: blanc, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Diamètre du luminaire: 8.2 cm, Diamètre de la découpe: 7.5 cm, Dimension (L/W/H): ( 8.2 / 8.2 / 4.9 cm ), Poids: 0.07 kg.SLV Référence 1007450 / EAN 4024163277174
Les Atouts de la gamme:
Découvrez l’éventail de possibilités des downlights encastrées NEW TRIA®, vos alliées absolues pour l’éclairage général et d’accentuation. Avec sa large palette de modules LED et de cadres de montage, NEW TRIA® s’adapte à tous les espaces et tous les besoins. Que vous souhaitiez créer une atmosphère agréable dans le salon ou apporter une luminosité efficace dans un grand espace de travail, NEW TRIA® vous propose le downlight idéal pour chaque projet.
Quelques mots du fabricant :
Design modulaire adaptable à tous les styles.