Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

SLV - NEW TRIA® 75, collerette spot encastré intérieur, rond, orientable, alu - 1007351

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - couvercle

  • matériau - aluminium

  • couleur - aluminium

  • largeur - 93 mm

  • longueur - 93 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163276382

Réf. Sonepar

08208327638

Réf. Fournisseur

1007351

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

couvercle

matériau:

aluminium

couleur:

aluminium

largeur:

93 mm

longueur:

93 mm

hauteur:

26 mm

diamètre:

93 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

NEW TRIA® 75, collerette pour spot encastré de plafond, intérieur, rond, orientable, alu, IP 20, diamètre 9,3 cm, aluminium

Les Atouts de l'article:

Cache. Matériau principal: aluminium, Couleur: aluminium, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Diamètre du luminaire: 9.3 cm, Diamètre de la découpe: 7.5 cm, Dimension (L/W/H): ( 9.3 / 9.3 / 2.6 cm ), Poids: 0.089 kg.SLV Référence 1007351 / EAN 4024163276382

Les Atouts de la gamme:

Découvrez l’éventail de possibilités des downlights encastrées NEW TRIA®, vos alliées absolues pour l’éclairage général et d’accentuation. Avec sa large palette de modules LED et de cadres de montage, NEW TRIA® s’adapte à tous les espaces et tous les besoins. Que vous souhaitiez créer une atmosphère agréable dans le salon ou apporter une luminosité efficace dans un grand espace de travail, NEW TRIA® vous propose le downlight idéal pour chaque projet.

Quelques mots du fabricant :

Modulaire et personnalisable pour diverses ambiances décoratives.