SLV - NEW TRIA® 75, collerette spot encastré, intérieur, rond, orientable, doré - 1007344

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - couvercle
matériau - aluminium
couleur - rouge
largeur - 93 mm
longueur - 93 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4024163276450
Réf. Sonepar
08208327645
Réf. Fournisseur
1007344
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
couvercle
matériau:
aluminium
couleur:
rouge
largeur:
93 mm
longueur:
93 mm
hauteur:
26 mm
diamètre:
93 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Cache. Matériau principal: aluminium, Couleur: or rose, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Diamètre du luminaire: 9.3 cm, Diamètre de la découpe: 7.5 cm, Dimension (L/W/H): ( 9.3 / 9.3 / 2.6 cm ), Poids: 0.089 kg.SLV Référence 1007344 / EAN 4024163276450
Les Atouts de la gamme:
Découvrez l’éventail de possibilités des downlights encastrées NEW TRIA®, vos alliées absolues pour l’éclairage général et d’accentuation. Avec sa large palette de modules LED et de cadres de montage, NEW TRIA® s’adapte à tous les espaces et tous les besoins. Que vous souhaitiez créer une atmosphère agréable dans le salon ou apporter une luminosité efficace dans un grand espace de travail, NEW TRIA® vous propose le downlight idéal pour chaque projet.
Quelques mots du fabricant :
Design modulaire inclinable et orientable pour personnalisation.





