SLV - NEW TRIA® 75, spot encastré, int, rond, orientable, blanc, GU10, 10W, IP 20 - 1007374


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 10 W
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - II
variation DALI - Non
variation par coupure de fin de phase - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4024163276153
Réf. Sonepar
08208327615
Réf. Fournisseur
1007374
Réf. Commerciale
SLV
puissance du système:
10 W
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
II
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
couleur du boîtier/corps:
blanc
diamètre intégré:
75...75 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
65 mm
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Oui
convient pour système de cable basse tension:
Non
réglabilité:
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
GU10
matériau du boîtier/corps:
aluminium
traitement de la surface:
laqué / peint
matériau de la verrine:
autre
surface brossée:
Non
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Non
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
réflecteur:
autre
élément de distribution de lumière:
autre
couleur du réflecteur:
autre
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
régulation constante du flux lumineux:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
puissance de lampe acceptée:
10...10 W
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
93 mm
hauteur/profondeur:
26 mm
longueur:
93 mm
diamètre externe:
93 mm
largeur d'encastrement:
75 mm
longueur d’encastrement:
75 mm
type de câblage:
terminaison
section de conducteur connectable:
2.5...2.5 mm²
alimentation de secours intégrée:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
compatible IFTTT:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Intérieur plafonnier encastré. Matériau principal: aluminium, Couleur: blanc, Culot: GU10, Form: rond, Puissance assignée: 10 W, Classe de protection (EN 61140): II, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60Hz, Diamètre du luminaire: 9.3 cm, Diamètre de la découpe: 7.5 cm, Dimension (L/W/H): ( 9.3 / 9.3 / 2.6 cm ), Poids: 0.12 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1007374 / EAN 4024163276153
Les Atouts de la gamme:
Découvrez l’éventail de possibilités des downlights encastrées NEW TRIA®, vos alliées absolues pour l’éclairage général et d’accentuation. Avec sa large palette de modules LED et de cadres de montage, NEW TRIA® s’adapte à tous les espaces et tous les besoins. Que vous souhaitiez créer une atmosphère agréable dans le salon ou apporter une luminosité efficace dans un grand espace de travail, NEW TRIA® vous propose le downlight idéal pour chaque projet.
Quelques mots du fabricant :
Inclinaison verticale flexible pour un éclairage personnalisé.