SLV - NEW TRIA® 75 XL, collerette spot encastré int, carré, orientable, noir - 1007635

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - couvercle

  • matériau - aluminium

  • couleur - noir

  • largeur - 110 mm

  • longueur - 110 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4024163280464

Réf. Sonepar

08208328046

Réf. Fournisseur

1007635

Réf. Commerciale

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

couvercle

matériau:

aluminium

couleur:

noir

largeur:

110 mm

longueur:

110 mm

hauteur:

26 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

NEW TRIA® 75 XL, collerette pour spot encastré de plafond, intérieur, carré, orientable, noir, IP20, L : 11 cm; l : 11 cm, aluminium

Les Atouts de l'article:

Cache. Matériau principal: aluminium, Couleur: noir, Form: carré, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protégé contre les corps solides > 12,5 mm, Diamètre de la découpe: 7.5 cm, Dimension (L/W/H): ( 11 / 11 / 2.6 cm ), Poids: 0.11 kg.SLV Référence 1007635 / EAN 4024163280464

Les Atouts de la gamme:

Découvrez l’éventail de possibilités des downlights encastrées NEW TRIA®, vos alliées absolues pour l’éclairage général et d’accentuation. Avec sa large palette de modules LED et de cadres de montage, NEW TRIA® s’adapte à tous les espaces et tous les besoins. Que vous souhaitiez créer une atmosphère agréable dans le salon ou apporter une luminosité efficace dans un grand espace de travail, NEW TRIA® vous propose le downlight idéal pour chaque projet.

Quelques mots du fabricant :

Installation facile grâce à des clips et lames ressorts.