SLV - NEW TRIA® 75 XL, collerette spot encastré intérieur, carré, orientable, alu - 1007636


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - couvercle
matériau - aluminium
couleur - aluminium
largeur - 110 mm
longueur - 110 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4024163280457
Réf. Sonepar
08208328045
Réf. Fournisseur
1007636
Réf. Commerciale
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
couvercle
matériau:
aluminium
couleur:
aluminium
largeur:
110 mm
longueur:
110 mm
hauteur:
26 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Cache. Matériau principal: aluminium, Couleur: aluminium, Form: carré, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protégé contre les corps solides > 12,5 mm, Diamètre de la découpe: 7.5 cm, Dimension (L/W/H): ( 11 / 11 / 2.6 cm ), Poids: 0.11 kg.SLV Référence 1007636 / EAN 4024163280457
Les Atouts de la gamme:
Découvrez l’éventail de possibilités des downlights encastrées NEW TRIA®, vos alliées absolues pour l’éclairage général et d’accentuation. Avec sa large palette de modules LED et de cadres de montage, NEW TRIA® s’adapte à tous les espaces et tous les besoins. Que vous souhaitiez créer une atmosphère agréable dans le salon ou apporter une luminosité efficace dans un grand espace de travail, NEW TRIA® vous propose le downlight idéal pour chaque projet.
Quelques mots du fabricant :
Modulaire : inclinable, orientable, pivotante, IP65.