SLV - NEW TRIA® 95, collerette pour spot encastré, intérieur, blanc, IP 20 - 1007454

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - couvercle
matériau - aluminium
couleur - blanc
largeur - 103 mm
longueur - 103 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4024163277136
Réf. Sonepar
08208327713
Réf. Fournisseur
1007454
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
couvercle
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
largeur:
103 mm
longueur:
103 mm
hauteur:
55 mm
diamètre:
103 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
NEW TRIA® 95, collerette pour spot encastré de plafond, intérieur, blanc, IP 20, diamètre 10,3 cm, aluminium
Les Atouts de l'article:
Cache. Matériau principal: aluminium, Couleur: blanc, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Diamètre du luminaire: 10.3 cm, Diamètre de la découpe: 9.5 cm, Dimension (L/W/H): ( 10.3 / 10.3 / 5.5 cm ), Poids: 0.115 kg.SLV Référence 1007454 / EAN 4024163277136
Les Atouts de la gamme:
Découvrez l’éventail de possibilités des downlights encastrées NEW TRIA®, vos alliées absolues pour l’éclairage général et d’accentuation. Avec sa large palette de modules LED et de cadres de montage, NEW TRIA® s’adapte à tous les espaces et tous les besoins. Que vous souhaitiez créer une atmosphère agréable dans le salon ou apporter une luminosité efficace dans un grand espace de travail, NEW TRIA® vous propose le downlight idéal pour chaque projet.
Quelques mots du fabricant :
Design modulaire personnalisable pour s'adapter à toutes les ambiances décoratives.
Les Atouts de l'article:
Cache. Matériau principal: aluminium, Couleur: blanc, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Diamètre du luminaire: 10.3 cm, Diamètre de la découpe: 9.5 cm, Dimension (L/W/H): ( 10.3 / 10.3 / 5.5 cm ), Poids: 0.115 kg.SLV Référence 1007454 / EAN 4024163277136
Les Atouts de la gamme:
Découvrez l’éventail de possibilités des downlights encastrées NEW TRIA®, vos alliées absolues pour l’éclairage général et d’accentuation. Avec sa large palette de modules LED et de cadres de montage, NEW TRIA® s’adapte à tous les espaces et tous les besoins. Que vous souhaitiez créer une atmosphère agréable dans le salon ou apporter une luminosité efficace dans un grand espace de travail, NEW TRIA® vous propose le downlight idéal pour chaque projet.
Quelques mots du fabricant :
Design modulaire personnalisable pour s'adapter à toutes les ambiances décoratives.
NoticePDF






