SLV - NEW TRIA® 95, collerette spot encastré, intérieur, rond, orientable, noir - 1007444


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - couvercle
matériau - aluminium
couleur - noir
largeur - 110 mm
longueur - 110 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4024163277235
Réf. Sonepar
08208327723
Réf. Fournisseur
1007444
Réf. Commerciale
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
couvercle
matériau:
aluminium
couleur:
noir
largeur:
110 mm
longueur:
110 mm
hauteur:
26 mm
diamètre:
110 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
NEW TRIA® 95, collerette pour spot encastré de plafond, intérieur, rond, orientable, noir, IP 20, diamètre 11 cm, aluminium
Les Atouts de l'article:
Intérieur cache avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: aluminium, Couleur: noir, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Diamètre du luminaire: 11 cm, Diamètre de la découpe: 9.5 cm, Dimension (L/W/H): ( 11 / 11 / 2.6 cm ), Poids: 0.12 kg.SLV Référence 1007444 / EAN 4024163277235
Les Atouts de la gamme:
Découvrez l’éventail de possibilités des downlights encastrées NEW TRIA®, vos alliées absolues pour l’éclairage général et d’accentuation. Avec sa large palette de modules LED et de cadres de montage, NEW TRIA® s’adapte à tous les espaces et tous les besoins. Que vous souhaitiez créer une atmosphère agréable dans le salon ou apporter une luminosité efficace dans un grand espace de travail, NEW TRIA® vous propose le downlight idéal pour chaque projet.
Quelques mots du fabricant :
Design modulaire et personnalisable avec différentes couleurs. Facilité d'installation grâce aux clips ressorts. Compatible avec diverses conditions environnementales (IP20). Intégration harmonieuse dans toutes les ambiances décoratives. Large disponibilité avec plus de 500 pièces en stock.
Les Atouts de l'article:
Intérieur cache avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: aluminium, Couleur: noir, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Diamètre du luminaire: 11 cm, Diamètre de la découpe: 9.5 cm, Dimension (L/W/H): ( 11 / 11 / 2.6 cm ), Poids: 0.12 kg.SLV Référence 1007444 / EAN 4024163277235
Les Atouts de la gamme:
Découvrez l’éventail de possibilités des downlights encastrées NEW TRIA®, vos alliées absolues pour l’éclairage général et d’accentuation. Avec sa large palette de modules LED et de cadres de montage, NEW TRIA® s’adapte à tous les espaces et tous les besoins. Que vous souhaitiez créer une atmosphère agréable dans le salon ou apporter une luminosité efficace dans un grand espace de travail, NEW TRIA® vous propose le downlight idéal pour chaque projet.
Quelques mots du fabricant :
Design modulaire et personnalisable avec différentes couleurs. Facilité d'installation grâce aux clips ressorts. Compatible avec diverses conditions environnementales (IP20). Intégration harmonieuse dans toutes les ambiances décoratives. Large disponibilité avec plus de 500 pièces en stock.
NoticePDF