SLV - NEW TRIA®, module LED pour spot encastré, intérieur, rond, blanc, 13,3W - 1007411

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 13.3...13.3 W

  • flux lumineux - 1130...1130 lm

  • température de couleur - 2700 K

  • angle de rayonnement - 60...60 °

  • type de tension - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163277563

Réf. Sonepar

08208327756

Réf. Fournisseur

1007411

Marque

SLV

puissance de la lampe:

13.3...13.3 W

flux lumineux:

1130...1130 lm

température de couleur:

2700 K

angle de rayonnement:

60...60 °

type de tension:

AC

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

adapté à un courant constant:

Non

adapté à une tension constante:

Oui

appareil externe requis:

Non

tension de fonctionnement:

220...240 V

tension de lampe:

220...240 V

nombre de LED:

1

forme:

autre

couleur:

blanc

flexible:

Non

efficacité lumineuse spécifique:

84...84 lm/W

adapté à l'éclairage général:

Oui

adapté aux feux de circulation:

Non

adapté aux dispositifs de signalisation à message variable:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté aux panneaux de signalisation:

Non

longueur:

70 mm

largeur:

70 mm

hauteur:

50 mm

diamètre:

70 mm

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale moyenne:

50000 h

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

NEW TRIA®, module LED pour spot encastré de plafond, intérieur, rond, blanc, 13,3 W, 2700 K, IP 20, 1130 lm, variable TRIAC, variateur en début de phase et en fin de phase, aluminium

Les Atouts de l'article:

Intérieur module LED avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: aluminium, Couleur: blanc, Dimmable: Variateur en début de phase,Variateur en fin de phase, Puissance assignée: 13.3 W, Flux lumineux assigné: 1130 lm, Température de couleur (CCT): 2700K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Classe d'efficacité énergétique: F, Maintien du flux lumineux: L80B10 ≥ 50000 h, Classe de protection (EN 61140): II, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 7 cm, Dimension (L/W/H): ( 7 / 7 / 5 cm ), Poids: 0.228 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1007411 / EAN 4024163277563

Les Atouts de la gamme:

Découvrez l’éventail de possibilités des downlights encastrées NEW TRIA®, vos alliées absolues pour l’éclairage général et d’accentuation. Avec sa large palette de modules LED et de cadres de montage, NEW TRIA® s’adapte à tous les espaces et tous les besoins. Que vous souhaitiez créer une atmosphère agréable dans le salon ou apporter une luminosité efficace dans un grand espace de travail, NEW TRIA® vous propose le downlight idéal pour chaque projet.

Quelques mots du fabricant :

Intensité lumineuse variable pour un éclairage personnalisé.