SLV - NEW TRIA® UNIVERSAL, module LED pour spot encastré, int, noir, LED, 8,6W - 1007431

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 8.6...8.6 W

  • flux lumineux - 540...540 lm

  • température de couleur - 2500 K

  • angle de rayonnement - 38...38 °

  • type de tension - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163277365

Réf. Sonepar

08208327736

Réf. Fournisseur

1007431

Marque

SLV

puissance de la lampe:

8.6...8.6 W

flux lumineux:

540...540 lm

température de couleur:

2500 K

angle de rayonnement:

38...38 °

type de tension:

AC

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

adapté à un courant constant:

Non

adapté à une tension constante:

Oui

appareil externe requis:

Non

tension de fonctionnement:

220...240 V

tension de lampe:

220...240 V

nombre de LED:

1

forme:

autre

couleur:

blanc

flexible:

Non

efficacité lumineuse spécifique:

62...62 lm/W

adapté à l'éclairage général:

Oui

adapté aux feux de circulation:

Non

adapté aux dispositifs de signalisation à message variable:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté aux panneaux de signalisation:

Non

longueur:

50 mm

largeur:

50 mm

hauteur:

33 mm

diamètre:

50 mm

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale moyenne:

50000 h

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

NEW TRIA® UNIVERSAL, module LED pour spot encastré de plafond, intérieur, noir, LED, 8,6 W, 2500-3000-4000 K, IP 20, IRC 90, 540/600/600 lm, variable TRIAC, variateur en début de phase et en fin de phase, aluminium

Les Atouts de l'article:

Intérieur module LED avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: aluminium, Couleur: noir, Dimmable: Variateur en début de phase,Variateur en fin de phase, Puissance assignée: 8.6 W, Flux lumineux assigné: 540 / 600 / 600 lm, Température de couleur (CCT): 2500/3000/4000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Classe d'efficacité énergétique: F, Maintien du flux lumineux: L80B10 ≥ 50000 h, Classe de protection (EN 61140): II, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 5 cm, Dimension (L/W/H): ( 5 / 5 / 3.3 cm ), Poids: 0.153 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1007431 / EAN 4024163277365

Les Atouts de la gamme:

Découvrez l’éventail de possibilités des downlights encastrées NEW TRIA®, vos alliées absolues pour l’éclairage général et d’accentuation. Avec sa large palette de modules LED et de cadres de montage, NEW TRIA® s’adapte à tous les espaces et tous les besoins. Que vous souhaitiez créer une atmosphère agréable dans le salon ou apporter une luminosité efficace dans un grand espace de travail, NEW TRIA® vous propose le downlight idéal pour chaque projet.

Quelques mots du fabricant :

Intensité lumineuse variable pour un éclairage personnalisé.