SLV - NOBLO®, anneau décoratif, blanc - 1008483
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
matériau - plastique
couleur - blanc
largeur - 47.6 mm
longueur - 47.6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4024163295673
Réf. Sonepar
08208329567
Réf. Fournisseur
1008483
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
matériau:
plastique
couleur:
blanc
largeur:
47.6 mm
longueur:
47.6 mm
hauteur:
13.5 mm
diamètre:
47.6 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Anneau déco. Matériau principal: plastique PC, Couleur: blanc, Form: rond, Diamètre du luminaire: 4.76 cm, Dimension (L/W/H): ( 4.76 / 4.76 / 1.35 cm ), Poids: 0.005 kg.SLV Référence 1008483 / EAN 4024163295673
Les Atouts de la gamme:
Spot LED NOBLO orientable et inclinable avec adaptateur correspondant pour système de rail monophasé 230V. Ce luminaire séduit par son design épuré qui le rend idéal pour les concepts d’éclairage modernes. Fabriqué en aluminium, ce luminaire est équipé d'un module LED Premium.


