SLV - NOBLO® SPOT, spot rail 3 allumages rond, 2000-3000K 8,4W, Dim toWarm, 36°, noir - 1007355


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 30 lm
puissance du système - 8.4 W
température de couleur - 2000...2000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 39000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4024163276344
Réf. Sonepar
08208327634
Réf. Fournisseur
1007355
Réf. Commerciale
SLV
flux lumineux utile:
30 lm
puissance du système:
8.4 W
température de couleur:
2000...2000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
39000 h
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
I
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Oui
couleur du boîtier/corps:
noir
adapté à un montage en saillie:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Oui
convient pour système de cable basse tension:
Non
réglabilité:
orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
traitement de la surface:
laqué / peint
matériau de la verrine:
plastique mat/satiné
surface brossée:
Non
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
350...350 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
réflecteur:
autre
élément de distribution de lumière:
autre
répartition lumineuse:
symétrique
couleur du réflecteur:
argent
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
F
régulation constante du flux lumineux:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...30 °C
puissance de lampe acceptée:
8.4...8.4 W
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
30...30 lm
valeur de papillotement Pst LM:
1
température de couleur réglable:
continu
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
valeur d'effet stroboscopique SVM:
0.4
largeur:
50 mm
hauteur/profondeur:
124 mm
longueur:
105 mm
diamètre externe:
50 mm
type de câblage:
terminaison
alimentation de secours intégrée:
Non
efficacité lumineuse:
3.57 lm/W
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
compatible IFTTT:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Intérieur 3~ Spot avec corps lumineux LED fixe pour le Système de rail 3 allumages. Matériau principal: aluminium et polycarbonate (PC), Couleur: noir et noir, Dimmable: Dim-to-Warm,Variateur en fin de phase, Form: rond, Puissance assignée: 8.4 W, Flux lumineux assigné: 30 - 450 lm, Température de couleur (CCT): 2000-3000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Maintien du flux lumineux: L70B50 ≥ 39000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60Hz, Diamètre du luminaire: 5 cm, Dimension (L/W/H): ( 10.5 / 5 / 12.4 cm ), Poids: 0.26 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1007355 / EAN 4024163276344
Les Atouts de la gamme:
Spot LED NOBLO orientable et inclinable avec adaptateur correspondant pour système de rail monophasé 230V. Ce luminaire séduit par son design épuré qui le rend idéal pour les concepts d’éclairage modernes. Fabriqué en aluminium, ce luminaire est équipé d'un module LED Premium.
Quelques mots du fabricant :
Intensité lumineuse réglable pour une ambiance personnalisée.