Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

SLV - NUMINOS®, bague de réduction pour encastré downlight, intérieur, ronde, noir - 1006139

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - autre

  • matériau - acier

  • adapté aux luminaires à LED - Oui

  • adapté aux luminaires haute tension - Non

  • adapté aux luminaires basse tension - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163262279

Réf. Sonepar

02073326227

Réf. Fournisseur

1006139

Marque

SLV

application:

autre

matériau:

acier

adapté aux luminaires à LED:

Oui

adapté aux luminaires haute tension:

Non

adapté aux luminaires basse tension:

Non

avec espace pour appareil:

Non

largeur d'encastrement:

120 mm

longueur d’encastrement:

120 mm

diamètre d'encastrement:

120 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

150 mm

NUMINOS®, bague de réduction pour spot encastré de plafond, intérieur, ronde, noir, Ø intérieur 9 cm, Ø extérieur 16 cm, acier

Les Atouts de l'article:

Cadre de montage. Matériau principal: Acier, Couleur: noir, Diamètre du luminaire: 16 cm, Diamètre de la découpe: 12 cm, Dimension (L/W/H): ( 16 / 16 / 5.3 cm ), Poids: 0.233 kg.SLV Référence 1006139 / EAN 4024163262279

Les Atouts de la gamme:

La gamme NUMINOS® de SLV est un système d'éclairage modulaire alliant design, technologie et performance. Elle offre une multitude de configurations avec des spots, downlights et suspensions, disponibles en diverses tailles, températures de couleur et angles de faisceau. Idéale pour les bureaux, commerces, hôtels et habitations, elle garantit un éclairage homogène et personnalisable.(assets.slv.com)