SLV - NUMINOS® L, bague pour gamme Numinos, intérieur, or mat - 1008146

SLV GMBH
CopieCopie
SLV - NUMINOS® L, bague pour gamme Numinos, intérieur, or mat

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • matériau - plastique

  • couleur - or

  • largeur - 96.5 mm

  • longueur - 96.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163293358

Réf. Sonepar

08208329335

Réf. Fournisseur

1008146

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

matériau:

plastique

couleur:

or

largeur:

96.5 mm

longueur:

96.5 mm

hauteur:

25 mm

diamètre:

96.5 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

NUMINOS® L, bague pour gamme Numinos, intérieur, or mat

Les Atouts de l'article:

Anneau frontal. Matériau principal: polycarbonate (PC), Couleur: or, Diamètre du luminaire: 9.65 cm, Dimension (L/W/H): ( 9.65 / 9.65 / 2.5 cm ), Poids: 0.033 kg.SLV Référence 1008146 / EAN 4024163293358

Les Atouts de la gamme:

La gamme NUMINOS® de SLV est un système d'éclairage modulaire alliant design, technologie et performance. Elle offre une multitude de configurations avec des spots, downlights et suspensions, disponibles en diverses tailles, températures de couleur et angles de faisceau. Idéale pour les bureaux, commerces, hôtels et habitations, elle garantit un éclairage homogène et personnalisable.(assets.slv.com)