Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

SLV - NUMINOS® L, Diffuseur dépoli - 1010689

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - variation de lumière

  • répartition lumineuse - symétrique

  • élément de distribution de lumière - sans

  • matériau - plastique

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163320122

Réf. Sonepar

08208332012

Réf. Fournisseur

1010689

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

variation de lumière

répartition lumineuse:

symétrique

élément de distribution de lumière:

sans

matériau:

plastique

couleur:

autre

longueur:

69.8 mm

diamètre:

69.8 mm

largeur:

69.8 mm

hauteur/profondeur:

1.5 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

émission de lumière:

direct

finition de la grille/du réflecteur:

sans

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

clair

NUMINOS® L, Diffuseur dépoli

Les Atouts de l'article:

Diffuseur. Matériau principal: Plastique PC, Couleur: dépoli, Diamètre du luminaire: 6.98 cm, Dimension (L/W/H): ( 6.98 / 6.98 / 0.15 cm ), Poids: 0.007 kg.SLV Référence 1010689 / EAN 4024163320122

Les Atouts de la gamme:

Vous souhaitez composer vos solutions personnalisées à partir d'une grande variété de downlights, classes de puissance, luminances, couleurs de lumière, angles de rayonnement et bien d'autres caractéristiques ? Et ce, tout en conservant un concept d'éclairage et de design unifié ? Librement configurable et combinable, le système de luminaires NUMINOS® offre plus d'un millier de possibilités. Comme ce diffuseur dépoli qui rend la lumière visiblement plus douce et plus diffuse. Qu'attendez-vous pour choisir la diversité modulaire de SLV ?