Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

SLV - NUMINOS® L, diffuseur satiné, intérieur, rond, dépoli - 1004796

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - variation de lumière

  • répartition lumineuse - symétrique

  • élément de distribution de lumière - sans

  • matériau - plastique

  • angle de rayonnement - 70 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163249461

Réf. Sonepar

02073324946

Réf. Fournisseur

1004796

Réf. Commerciale

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

variation de lumière

répartition lumineuse:

symétrique

élément de distribution de lumière:

sans

matériau:

plastique

angle de rayonnement:

70 °

couleur:

autre

longueur:

56.5 mm

diamètre:

56.5 mm

largeur:

56.5 mm

hauteur/profondeur:

2 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

émission de lumière:

direct

finition de la grille/du réflecteur:

sans

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

opale

NUMINOS® L, diffuseur satiné pour suspension, plafonnier, applique et spot sur rail, intérieur, rond, dépoli, IP 20, polycarbonate (PC)

Les Atouts de l'article:

Diffuseur. Matériau principal: polycarbonate (PC), Couleur: dépoli, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre supérieur à 12,5 mm, Diamètre du luminaire: 5.65 cm, Dimension (L/W/H): ( 5.65 / 5.65 / 0.2 cm ), Poids: 0.005 kg.SLV Référence 1004796 / EAN 4024163249461

Les Atouts de la gamme:

La gamme NUMINOS® de SLV est un système d'éclairage modulaire alliant design, technologie et performance. Elle offre une multitude de configurations avec des spots, downlights et suspensions, disponibles en diverses tailles, températures de couleur et angles de faisceau. Idéale pour les bureaux, commerces, hôtels et habitations, elle garantit un éclairage homogène et personnalisable.(assets.slv.com)