SLV - NUMINOS® L, réflecteur, cuivre - 1010132

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
matériau - plastique
couleur - autre
largeur - 103 mm
longueur - 103 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4024163318921
Réf. Sonepar
08208331892
Réf. Fournisseur
1010132
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
matériau:
plastique
couleur:
autre
largeur:
103 mm
longueur:
103 mm
hauteur:
17 mm
diamètre:
103 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les Atouts de l'article:
Réflecteur. Matériau principal: Plastique PC, Couleur: cuivre, Form: rond, Diamètre du luminaire: 10.3 cm, Dimension (L/W/H): ( 10.3 / 10.3 / 1.7 cm ), Poids: 0.016 kg.SLV Référence 1010132 / EAN 4024163318921
Les Atouts de la gamme:
Le système d'éclairage NUMINOS® de SLV allie technologie, design et fonctionnalité au plus haut niveau. Avec divers downs et spots, d'innombrables idées de conception d'éclairage peuvent être réalisées. Pour encore plus d'individualité et un look moderne, les réflecteurs décoratifs sont désormais disponibles dans des couleurs tendance comme l'or ou le cuivre. Cela vous permet d'adapter avec style vos downlights NUMINOS® et d'ajouter des accents décoratifs à votre concept d'éclairage.



