Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

SLV - NUMINOS® L, réflecteur, or - 1010131

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • matériau - plastique

  • couleur - or

  • largeur - 103 mm

  • longueur - 103 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163318938

Réf. Sonepar

08208331893

Réf. Fournisseur

1010131

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

matériau:

plastique

couleur:

or

largeur:

103 mm

longueur:

103 mm

hauteur:

17 mm

diamètre:

103 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

NUMINOS® L, réflecteur, or

Les Atouts de l'article:

Réflecteur. Matériau principal: Plastique PC, Couleur: or, Form: rond, Diamètre du luminaire: 10.3 cm, Dimension (L/W/H): ( 10.3 / 10.3 / 1.7 cm ), Poids: 0.016 kg.SLV Référence 1010131 / EAN 4024163318938

Les Atouts de la gamme:

Le système d'éclairage NUMINOS® de SLV allie technologie, design et fonctionnalité au plus haut niveau. Avec divers downs et spots, d'innombrables idées de conception d'éclairage peuvent être réalisées. Pour encore plus d'individualité et un look moderne, les réflecteurs décoratifs sont désormais disponibles dans des couleurs tendance comme l'or ou le cuivre. Cela vous permet d'adapter avec style vos downlights NUMINOS® et d'ajouter des accents décoratifs à votre concept d'éclairage.