SLV - NUMINOS® M, réflecteur, or - 1010129

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
matériau - plastique
couleur - or
largeur - 80 mm
longueur - 80 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4024163318952
Réf. Sonepar
08208331895
Réf. Fournisseur
1010129
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
matériau:
plastique
couleur:
or
largeur:
80 mm
longueur:
80 mm
hauteur:
18 mm
diamètre:
80 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Réflecteur. Matériau principal: Plastique PC, Couleur: or, Form: rond, Diamètre du luminaire: 8 cm, Dimension (L/W/H): ( 8 / 8 / 1.8 cm ), Poids: 0.01 kg.SLV Référence 1010129 / EAN 4024163318952
Les Atouts de la gamme:
Le système d'éclairage NUMINOS® de SLV allie technologie, design et fonctionnalité au plus haut niveau. Avec divers downs et spots, d'innombrables idées de conception d'éclairage peuvent être réalisées. Pour encore plus d'individualité et un look moderne, les réflecteurs décoratifs sont désormais disponibles dans des couleurs tendance comme l'or ou le cuivre. Cela vous permet d'adapter avec style vos downlights NUMINOS® et d'ajouter des accents décoratifs à votre concept d'éclairage.



