SLV - NUMINOS® XL, réflecteur, or - 1010133

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
matériau - plastique
couleur - or
largeur - 126 mm
longueur - 126 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4024163318914
Réf. Sonepar
08208331891
Réf. Fournisseur
1010133
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
matériau:
plastique
couleur:
or
largeur:
126 mm
longueur:
126 mm
hauteur:
25 mm
diamètre:
126 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Réflecteur. Matériau principal: Plastique PC, Couleur: or, Form: rond, Diamètre du luminaire: 12.6 cm, Dimension (L/W/H): ( 12.6 / 12.6 / 2.5 cm ), Poids: 0.026 kg.SLV Référence 1010133 / EAN 4024163318914
Les Atouts de la gamme:
Le système d'éclairage NUMINOS® de SLV allie technologie, design et fonctionnalité au plus haut niveau. Avec divers downs et spots, d'innombrables idées de conception d'éclairage peuvent être réalisées. Pour encore plus d'individualité et un look moderne, les réflecteurs décoratifs sont désormais disponibles dans des couleurs tendance comme l'or ou le cuivre. Cela vous permet d'adapter avec style vos downlights NUMINOS® et d'ajouter des accents décoratifs à votre concept d'éclairage.



