SLV - NUMINOS®, bague de réduction pour encastré downlight, intérieur, ronde, noir - 1006143

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - autre
matériau - acier
adapté aux luminaires à LED - Oui
adapté aux luminaires haute tension - Non
adapté aux luminaires basse tension - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4024163262231
Réf. Sonepar
02073326223
Réf. Fournisseur
1006143
Marque
SLV
application:
autre
matériau:
acier
adapté aux luminaires à LED:
Oui
adapté aux luminaires haute tension:
Non
adapté aux luminaires basse tension:
Non
avec espace pour appareil:
Non
largeur d'encastrement:
145 mm
longueur d’encastrement:
145 mm
diamètre d'encastrement:
145 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
180 mm
Les Atouts de l'article:
Cadre de montage. Matériau principal: Acier, Couleur: noir, Diamètre du luminaire: 24 cm, Diamètre de la découpe: 14.5 cm, Dimension (L/W/H): ( 24 / 24 / 5.3 cm ), Poids: 0.48 kg.SLV Référence 1006143 / EAN 4024163262231
Les Atouts de la gamme:
La gamme NUMINOS® de SLV est un système d'éclairage modulaire alliant design, technologie et performance. Elle offre une multitude de configurations avec des spots, downlights et suspensions, disponibles en diverses tailles, températures de couleur et angles de faisceau. Idéale pour les bureaux, commerces, hôtels et habitations, elle garantit un éclairage homogène et personnalisable.(assets.slv.com)





