SLV - NUMINOS®, diffuseur nid d'abeille, intérieur, noir - 1004797

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - variation de lumière

  • répartition lumineuse - symétrique

  • élément de distribution de lumière - sans

  • matériau - aluminium

  • angle de rayonnement - 55 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4024163249478

Réf. Sonepar

02073324947

Réf. Fournisseur

1004797

Réf. Commerciale

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

variation de lumière

répartition lumineuse:

symétrique

élément de distribution de lumière:

sans

matériau:

aluminium

angle de rayonnement:

55 °

couleur:

noir

longueur:

56.5 mm

diamètre:

56.5 mm

largeur:

56.5 mm

hauteur/profondeur:

4 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

émission de lumière:

direct

finition de la grille/du réflecteur:

sans

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

opale

NUMINOS®, diffuseur nid d'abeille pour suspension, plafonnier, applique et spot sur rail, intérieur, noir, IP 20, aluminium

Les Atouts de l'article:

Diffuseur. Matériau principal: Aluminium, Couleur: noir, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides avec un diamètre > 12,5 mm, Diamètre du luminaire: 5.65 cm, Dimension (L/W/H): ( 5.65 / 5.65 / 0.4 cm ), Poids: 0.001 kg.SLV Référence 1004797 / EAN 4024163249478

Les Atouts de la gamme:

La gamme NUMINOS® de SLV est un système d'éclairage modulaire alliant design, technologie et performance. Elle offre une multitude de configurations avec des spots, downlights et suspensions, disponibles en diverses tailles, températures de couleur et angles de faisceau. Idéale pour les bureaux, commerces, hôtels et habitations, elle garantit un éclairage homogène et personnalisable.(assets.slv.com)