Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

SLV - NUMINOS® L, bague pour gamme Numinos, intérieur, cuivre mat - 1008142

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • matériau - plastique

  • couleur - autre

  • largeur - 96.5 mm

  • longueur - 96.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163293396

Réf. Sonepar

08208329339

Réf. Fournisseur

1008142

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

matériau:

plastique

couleur:

autre

largeur:

96.5 mm

longueur:

96.5 mm

hauteur:

25 mm

diamètre:

96.5 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

NUMINOS® L, bague pour gamme Numinos, intérieur, cuivre mat

Les Atouts de l'article:

Anneau frontal. Matériau principal: polycarbonate (PC), Couleur: cuivre, Diamètre du luminaire: 9.65 cm, Dimension (L/W/H): ( 9.65 / 9.65 / 2.5 cm ), Poids: 0.033 kg.SLV Référence 1008142 / EAN 4024163293396

Les Atouts de la gamme:

La gamme NUMINOS® de SLV est un système d'éclairage modulaire alliant design, technologie et performance. Elle offre une multitude de configurations avec des spots, downlights et suspensions, disponibles en diverses tailles, températures de couleur et angles de faisceau. Idéale pour les bureaux, commerces, hôtels et habitations, elle garantit un éclairage homogène et personnalisable.(assets.slv.com)