SLV - NUMINOS® M, anneau décoratif, intérieur, blanc - 1006168


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
matériau - plastique
couleur - blanc
largeur - 82 mm
longueur - 24 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4024163262521
Réf. Sonepar
02073326252
Réf. Fournisseur
1006168
Réf. Commerciale
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
matériau:
plastique
couleur:
blanc
largeur:
82 mm
longueur:
24 mm
hauteur:
82 mm
diamètre:
82 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Anneau frontal. Matériau principal: polycarbonate (PC), Couleur: blanc, Diamètre du luminaire: 8.2 cm, Dimension (L/W/H): ( 8.2 / 8.2 / 2.4 cm ), Poids: 0.022 kg.SLV Référence 1006168 / EAN 4024163262521
Les Atouts de la gamme:
La gamme NUMINOS® de SLV est un système d'éclairage modulaire alliant design, technologie et performance. Elle offre une multitude de configurations avec des spots, downlights et suspensions, disponibles en diverses tailles, températures de couleur et angles de faisceau. Idéale pour les bureaux, commerces, hôtels et habitations, elle garantit un éclairage homogène et personnalisable.(assets.slv.com)