SLV - NUMINOS® M, bague pour gamme Numinos, intérieur, or mat - 1008145

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
matériau - plastique
couleur - or
largeur - 82 mm
longueur - 82 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4024163293365
Réf. Sonepar
08208329336
Réf. Fournisseur
1008145
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
matériau:
plastique
couleur:
or
largeur:
82 mm
longueur:
82 mm
hauteur:
24 mm
diamètre:
82 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Anneau frontal. Matériau principal: polycarbonate (PC), Couleur: or, Diamètre du luminaire: 8.2 cm, Dimension (L/W/H): ( 8.2 / 8.2 / 2.4 cm ), Poids: 0.023 kg.SLV Référence 1008145 / EAN 4024163293365
Les Atouts de la gamme:
La gamme NUMINOS® de SLV est un système d'éclairage modulaire alliant design, technologie et performance. Elle offre une multitude de configurations avec des spots, downlights et suspensions, disponibles en diverses tailles, températures de couleur et angles de faisceau. Idéale pour les bureaux, commerces, hôtels et habitations, elle garantit un éclairage homogène et personnalisable.(assets.slv.com)




