SLV - NUMINOS® S 48V TRACK DALI, suspension, blanc/blanc, 16W, 4000K, IRC90, 40° - 1006862
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 1230 lm
puissance du système - 16 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4024163268844
Réf. Sonepar
08208326884
Réf. Fournisseur
1006862
Marque
SLV
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
1230 lm
puissance du système:
16 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
blanc
douille:
autre
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
émission de lumière:
direct
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
plastique mat/satiné
diamètre:
60 mm
longueur:
60 mm
longueur des filins de suspension:
1500...1500 mm
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
48...48 V
courant nominal:
350...350 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Oui
variation DALI-2:
Oui
variation DMX:
Non
variation programmable:
Non
variation DSI:
Non
variation RF:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
autre
réflecteur:
autre
répartition lumineuse:
symétrique
composantes directes/indirectes réglables séparément:
Non
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
E
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
classe de protection:
III
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
puissance de lampe acceptée:
16...16 W
couleur de la lumière:
blanc
efficacité lumineuse:
77 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
évaluation de l’éblouissement (UGR):
19
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
60 mm
hauteur/profondeur:
125 mm
suspension fournie:
Oui
type de câblage:
terminaison
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
commande via Bluetooth:
Non
Les Atouts de l'article:
Intérieur lampe suspendue 48V avec corps lumineux LED fixe pour le 48 Volt System. Matériau principal: aluminium et polycarbonate (PC), Couleur: blanc et blanc, Dimmable: DALI, Form: rond, Puissance assignée: 16 W, Flux lumineux assigné: 1230 lm, Température de couleur (CCT): 4000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Maintien du flux lumineux: L80B50 ≥ 50000 h, Classe de protection (EN 61140): III, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protégé contre les corps solides > 12,5 mm, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Tension d'alimentation: 48DC, Diamètre du luminaire: 6 cm, Dimension (L/W/H): ( 6 / 6 / 12.5 cm ), Poids: 0.358 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1006862 / EAN 4024163268844
Les Atouts de la gamme:
La gamme NUMINOS® de SLV est un système d'éclairage modulaire alliant design, technologie et performance. Elle offre une multitude de configurations avec des spots, downlights et suspensions, disponibles en diverses tailles, températures de couleur et angles de faisceau. Idéale pour les bureaux, commerces, hôtels et habitations, elle garantit un éclairage homogène et personnalisable.(assets.slv.com)


