Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

SLV - NUMINOS® S 48V TRACK DALI, suspension, blanc/chromé, 16W, 4000K, IRC90, 40° - 1006863

SLV GMBH
CopieCopie
SLV - NUMINOS® S 48V TRACK DALI, suspension, blanc/chromé, 16W, 4000K, IRC90, 40°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 1200 lm

  • puissance du système - 16 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163268837

Réf. Sonepar

08208326883

Réf. Fournisseur

1006863

Marque

SLV

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

1200 lm

puissance du système:

16 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

douille:

autre

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

émission de lumière:

direct

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

plastique mat/satiné

diamètre:

60 mm

longueur:

60 mm

longueur des filins de suspension:

1500...1500 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

48...48 V

courant nominal:

350...350 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Oui

variation DALI-2:

Oui

variation DMX:

Non

variation programmable:

Non

variation DSI:

Non

variation RF:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

réflecteur:

autre

répartition lumineuse:

symétrique

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

classe de protection:

III

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

puissance de lampe acceptée:

16...16 W

couleur de la lumière:

blanc

efficacité lumineuse:

75 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

évaluation de l’éblouissement (UGR):

19

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

60 mm

hauteur/profondeur:

125 mm

suspension fournie:

Oui

type de câblage:

terminaison

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

commande via Bluetooth:

Non

NUMINOS® S 48V TRACK DALI, suspension, blanc / chromé, 16 W, 1200 lm, 4000 K, IRC90, 40°

Les Atouts de l'article:

Intérieur lampe suspendue 48V avec corps lumineux LED fixe pour le 48 Volt System. Matériau principal: aluminium et polycarbonate (PC), Couleur: blanc et chromé, Dimmable: DALI, Form: rond, Puissance assignée: 16 W, Flux lumineux assigné: 1200 lm, Température de couleur (CCT): 4000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Maintien du flux lumineux: L80B50 ≥ 50000 h, Classe de protection (EN 61140): III, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protégé contre les corps solides > 12,5 mm, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Tension d'alimentation: 48DC, Diamètre du luminaire: 6 cm, Dimension (L/W/H): ( 6 / 6 / 12.5 cm ), Poids: 0.358 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1006863 / EAN 4024163268837

Les Atouts de la gamme:

La gamme NUMINOS® de SLV est un système d'éclairage modulaire alliant design, technologie et performance. Elle offre une multitude de configurations avec des spots, downlights et suspensions, disponibles en diverses tailles, températures de couleur et angles de faisceau. Idéale pour les bureaux, commerces, hôtels et habitations, elle garantit un éclairage homogène et personnalisable.(assets.slv.com)